Beli spidol marker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JOINTEX Oily Twin Marker FineDeskripsi:Twin type oil-based marker!atribut:
- Type: Twin
- Length (mm): 137
- Shank Diameter (mm): 11
- Ink: Oil-based
- Line Width: Fine print/Extra fine print
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- Artline Spidol Supreme Whiteboard MarkerDeskripsi:- British Standard- RoHS- Xylene Free- Badan spidol dari bahan plastik- Ketebalan tulisan 1,5 mm- Ujung spidol berbentuk bullet / seperti peluru- Ujung spidol dari bahan serat akrilik- Tinta Pigmen- Tidak tidak dapat di isi ulang- Tinta Mudah dihapus- Tersedia 4 warna pilihan- Warna Black, Blue, Red, Greenatribut:
- Writing Thickness (mm): 1.5
- Kenko Whiteboard MarkerDeskripsi:WHITEBOARD MARKER/SPIDOL PAPAN TULIS WM-100- Acrylic Tip lebih awet dan presisi- Mudah diisi ulang- Tinta buatan Jerman- Warna nyata dan jelas- Cocok untuk permukaan papan tulis dan kacaatribut:
- Dimensions (cm): 1.5x14.5x1.5
- Non Brand Plastik ClipDeskripsi:Plastik Clip Ukuran 5x8CmIsi 100 Lembar
- Snowman Spidol Jumbo AG-550Deskripsi:Dapat ditulis di atas segala permukaan: kertas, kayu, kain, kaca, kulit, keramik, logam, dll.atribut:
- Product Type: Refillable Body
- Artline Spidol Permanen EK-70atribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
- Size (mm): 1.5
- Snowman Paint Marker EFSP-12atribut:
- Color: Silver
- Artline Spidol Supreme Permanent Marker MetalicDeskripsi:- British Standard- RoHS- Xylene Free- Badan spidol dari bahan plastik- Ketebalan tulisan 1 mm- Ujung spidol berbentuk bullet- Ujung spidol dari bahan serat akrilik- Tinta Pigment- Tinta waterproof / tahan air- Tinta Permanen / Tidak dapat dihapus- Tinta tidak dapat diisi ulang- Sebelah digoreskan, tinta cepat kering- Set 4 warnaatribut:
- Writing Thickness (mm): 1
- Snowman Spidol Permanen G-12Deskripsi:Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mmatribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
- Artline Spidol Permanen EK-90atribut:
- Ink Type: Permanent
- Nib Type: Chisel
- Standard Spidol Marker SetDeskripsi:STANDARD MARKER CM 24 COLORSpidol isi 24 Mix Colors :Spidol warna yang aman, Non Toxic, Multi Purpose Usage, Rich & Bright Colors, Good Sketching. Dilengkapi dengan hard packaging yang memiliki slot dan alur sehingga spidol dapat disimpan dengan lebih rapih.atribut:
- Color: Assorted Colors
- SHARPIE Permanent MarkerDeskripsi:Single-color permanent marker packs include multiple permanent markers in the same color. The fast-drying inks are formulated to be waterproof and smear-resistant on materials such as paper, metal, and plastic. They are suitable for use in office and plant or warehouse environments.
- Simbalion Permanent MarkerDeskripsi:SIMBALION Spidol Permanent - Spidol marker produk Simbalion dengan bahan dasar alcohol yang tidak mengandung racun (acid free), kualitas terrjamin, cepat kering dan warna permanet (tidak akan luntur).atribut:
- Ink Type: Permanent
- Standard Refill Spidol Marker W88Deskripsi:Non - Toxic (Bebas Zat Xylene & Touluene) Bau tidak menyengatMudah Diisi Ulang, Bisa Digunakan Di Segala Permukaan.Tinta menggunakan ethanol yang aman bagi lingkungan serta diri anda sebagai pemakai.Memilih produk ini berarti anda sudah turut menyukseskan environment yang sehat dan aman.Tersedia Tinta Warna Hitam, Biru dan Merah.atribut:
- Type Marker: White Board
- monotaro Spidol Papan Tulis (Inch)Deskripsi:It is a mono tallow original white board marker manufactured by domestic top manufacturer. It is a standard inside marker. As a writing instrumentatribut:
- Material: (cap) PP resin/(Pen core) Polyester
- Color: Blue
- Type: Medium character (round core)
- Line Width (mm): About 2.5
- Ink Color: Blue
- Line Width: Medium character
- Ingredient: Alcohol-based oil-based ink
- Diameter x Length L (Φmm x mm): 20×125
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- uni Spidol Cat Oil-based Medium TipDeskripsi:-Can be written on metal, glass, plastics, etc., has fixing properties, high hiding power, and vividly colors even on black surface.-For marking and identification on various materials, parts as industrial use.atribut:
- Character Size: Medium
- Product Type: Disposable Body
- uni Water Solubilty MarkerDeskripsi:Since it is a water-soluble marker, it has no odor, it also excels in light fastness, brilliant coloring and overwriting are also possible.
Daftar Harga spidol marker Terbaru March 2026
| JOINTEX Oily Twin Marker Fine | Rp16.900 |
| Snowman Spidol Papan Tulis BG-12 | Rp7.900 |
| Artline Spidol Supreme Whiteboard Marker | Rp36.900 |
| Kenko Whiteboard Marker | Rp51.900 |
| Non Brand Plastik Clip | Rp5.900 |
| Snowman Spidol Jumbo AG-550 | Rp23.900 |
| Artline Spidol Permanen EK-70 | Rp14.900 |
| Snowman Paint Marker EFSP-12 | Rp14.900 |
| Artline Spidol Supreme Permanent Marker Metalic | Rp61.900 |
| Snowman Spidol Permanen G-12 | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/kqP102231746-9.jpg)